間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
EARTH MAN

(MonotaRO よりどり3点) 卓上ボール盤5段変速

注文コード:06851205
 
●特長: 
メーカー共通部品を使い、コストダウンにて新発売。作業に便利なバイス、角度調節テーブル付  

●注意: 
組立てが必要です。  

●付属品: 
チャックハンドル、チャック、六角棒レンチ、ボルト、クランクボルト、ハンドル、バイス、バイス固定用ボルト  
●質量(kg): 
約16.5  
●バイス(幅×奥行×高さ)(mm): 
約130×約130×約50  
●チャック〜テーブル最大寸法(mm): 
約190  
●チャック〜ベース最大寸法(mm): 
約270  
●スピンドルシャフト上下幅(mm): 
約50  
●テーブル寸法(mm): 
約163×163  
●バイス最大口幅(mm): 
約50  
●電流(A): 
3.1/2.9(50/60Hz)  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
50Hz(500、830、1350、1950、2750)
60Hz(620、990、1620、2340、3300)  

●本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm): 
約590×225×410  
●出力(W): 
150  
●電源(V): 
AC100(50/60Hz)  
●チャック〜支柱寸法(mm): 
約100  
●穴あけ能力(mm): 
鉄工:13/木工:24  
●チャック能力(mm): 
1.5〜13  
●ベース寸法(mm): 
290×180  
●コード長さ(m): 
約1.8  
●消費電力(W): 
260/290(50/60Hz)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06851205

DP-250 オープン 別送品
返品不可

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧