間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ホーザン

ハンダコテ絶縁抵抗・温度計(校正証明書付)

注文コード:06556173
 
●特長: 
通電したままコテ先温度、漏洩電流、絶縁抵抗値が測定でき、作業状況そのままの条件で簡単にハンダゴテの性能(実測値)のチェックができます。
スイッチの切換でビット温度と絶縁抵抗を同時測定。
静電容量による漏洩電流を含めた総合的絶縁抵抗が測れます。
場所をとらないコンパクトなボディに読み取りやすい大型メーター内蔵。
試験成績書、校正証明書が付属しています。  

●適合: 
H-754/H-756/H-758  
●電源(V): 
AC100(50/60Hz)  
●温度測定範囲(℃): 
0〜500 最大目盛値の±1.5%以内(ただしJISでは2.0級)  
●質量(kg): 
1.2  
●外形寸法(mm): 
W138×H113×D168  
●漏洩電流: 
0〜100μA 指示値度±10%(0.2≦指示値<1μA) ±5%(1≦指示値<100μA)  
●センサー: 
H-756(標準付属)  
●電源コード(m): 
1.35  
●絶縁抵抗(Ω): 
0〜∞ 指示値度±5%(0≦指示値<100MΩ) ±10%(100≦指示値<500MΩ)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06556173

H-753-TA ¥145,000
¥145,000 ¥137,750
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧