間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
タイホーコーザイ

アオタック500 詰替用

注文コード:02338725
 
●特長: 
塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
アオタック50の詰替用です
乾きが速く(1分以内)待ち時間を短縮できます。  

●用途: 
機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。  

●成分: 
油溶性青色染料
アクリル系合成樹脂
アルコール類
酢酸エステル類
第一石油類 危険等級U  

●種別: 
ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●危険物の含有量: 
500ml  
●RED BOOKVol3ページ: 
362  
●総合カタログVol13ページ: 
079  
●内容量: 
1缶(500mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02338725

110 ¥2,200
¥1,291 ¥1,226
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02338682
アオタック50

タイホーコーザイ

0102

1本(50mL)

¥468

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

アオタック50

タイホーコーザイ

商品点数:1

¥468

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥245

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧