間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > MonotaRO よりどり3点 19800円(必ず3点をお選びください。1点のみのご購入は出来ません。) > キャンペーン中

1 件中 1 - 1 件
オーエッチ工業

(MonotaRO よりどり3点) レバーホイスト

注文コード:06724417
 
●特長: 
コンパクト設計で作業性も抜群
握りやすいグリップ付  

●寸法E(mm): 
71  
●寸法B(mm): 
79  
●質量(kg): 
1.9  
●揚程(m): 
1  
●寸法F(mm): 
21  
●定格荷重(t): 
0.25  
●寸法G(mm): 
13  
●寸法A(mm): 
58  
●寸法C(mm): 
145  
●フック間最短距離(mm): 
240  
●チェーン線径(Φmm): 
4  
●寸法D(mm): 
21  
●レバー力量(kg): 
30  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06724417 JLV-0.25U オープン
¥6,600
特価
出荷目安:1日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。