間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
GISUKE(タカギ)

(MonotaRO よりどり3点) 工具セット

注文コード:06397431
 
●特長: 
ソケットはクロームバナジューム鋼使用
ワンプッシュですばやく脱着!クイックリリースラチェットハンドル
サーフェイスソケット仕様
回転滑らか!狭い作業に便利なギア山数72山
3段目はフリースペース  

●パッケージサイズ(mm): 
約355×590×285  
●質量(kg): 
12.7  
●セット内容: 
9.5mm差込角ラチェットハンドル
T型ドライバーハンドル
9.5mm差込角スライディングTハンドル
9.5mm差込角スパークプラグ 16/21mm
9.5mm差込角ソケットコマ 10/11/12/13/14/15/17/19/21/22/24mm
6.3mm差込角ソケットコマ 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm
9.5mm差込角ディープソケット 8/10/11/12/13/14/17/19mm
9.5mm→6.3mm差込角ソケットアダプター
9.5mm差込角エクステンションバー 70/145mm
9.5mm差込角ユニバーサルジョイント
ドライバービット +No.1/+No.2/+No.3/-6mm
へクスローブビット T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40
T型ドライバーハンドル用ソケットアダプター
コンビネーションレンチ 8/10/12/13/14/17/19mm
六角棒レンチ8pcs 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm
万能ラジオペンチ 150mm
2WAYハンマー
ウォータープライヤー 250mm
スチールBOX  

●内容量: 
1セット(70点組)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06397431

H-700 オープン 別送品
返品不可

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 整備作業
初めて商品見たとき「マジで?」が感想
手持ちのコマ(ソケット)とかハンドル(ラチエット)より数段いいじゃない!!
コマの焼き入れ具合も一級品!!
ブランドに拘ってはいないので製品が良いかだけで工具を集めてきました、これは間違い無く今まで買ってきた中でTOPの部類でしょう。
お買い得を通り越して 作った人にごめんなさいと謝ってしまいたくなるような商品でした。
H&O 様(千葉県) [2008-06-21]

満足度:
用途: お客様からの依頼分
DIYをより満喫できるセット内容です。このセットで、DIYメンテナンスをこなせます。
オートショップゼロ 様(大阪府) [2007-10-16]



キャンペーン一覧