工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
封筒・レタースケール
>
レタースケール
1 件中 1 - 1 件
Asmix
デジタルスケール5kg
●特長:
小さな封書から大きな小包まで計れる。
大きな荷物でメモリが隠れても、ホールド機能があるので表示が見やすい。
容器を使用して測定する際に便利な風袋引き機能付きです。
オートパワーOFF機能(約90秒)付き。
●付属品:
アルカリ乾電池単4形4本・取扱説明書・保証書(1年間)
●最小表示(g):
5
●最大計量(g):
5000
●計量皿寸法/載台寸法(mm):
165×150
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
192×243×46
●質量(g):
約805(乾電池含む)
●電池:
アルカリ乾電池単4形(LR03)4本
●材質:
ABS樹脂
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
DS5004
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06662381
DS5004
¥9,800
¥8,580
¥8,151
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
デジタルスケール5kg
Asmix
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)