間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
昭和電機

電動シロッコファン

注文コード:02145674
 
●特長: 
汎用形SF/SB シリーズは、吸・排気など産業機械セット用として、数多くの実績を有しています。高度な流体技術により、小形・軽量化をはかり、手機械へのセッティング・メンテナンスが容易です。 質量(kg):18 周波数(Hz):50/60 出力(W):750  

●出力(W): 
750  
●風量(m3/min)50Hz/60Hz: 
21/20(25)  
●静圧(mmAp)50Hz/60Hz: 
0.90/1.30  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02145674

SB-150 ¥105,300
¥94,000 ¥89,300
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧