間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
アルインコ

(MonotaRO よりどり3点)天板幅広はしご兼用脚立(キャンペーン終了いたしました)

注文コード:06397456 注文コード:06397456 注文コード:06397456
 
●特長: 
兼用脚立の中で、天板スペースが最大のモデル。  

●天板寸法(mm): 
303×246  
●はしごの長さ(m): 
1.82  
●質量(kg): 
3.9  
●天板高さ(m): 
0.86  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06397456

MAW-90S ¥15,600 別送品

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

06395033
兼用脚立 MAW-S

アルインコ

MAW-90S

1台

¥6,667

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧