工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
MonotaRO よりどり3点 19800円(必ず3点をお選びください。1点のみのご購入は出来ません。)
>
キャンペーン中
1 件中 1 - 1 件
熊野油脂
(MonotaRO よりどり3点) K-スクリットハンドソープ (18L)
●特長:
機械や自動車・バイクなどの修理・調整などの作業後の油汚れ、その他工業系のしつこい汚れをスッキリ落すニュータイプのクレンジング配合のハンドソープです。
特許申請中の特殊微粒子は水に対して沈殿することなく浮遊するため、配水管・排水溝などへの詰まりはありません。
プラスチック樹脂系のスクラブではなく、天然の微粒子を使用し、余分な界面活性剤や無駄な泡立ちを押さえた環境にもやさしい設計をしています。
特殊クレンジング微粒子と強力洗浄成分が指紋やシワの間にこびりついた汚れ、機械油などの特に落ちにくい汚れもすばやく落とします。
天然保湿剤・アロエエキス配合で手肌にやさしく仕上げてあります。
ワンタッチポンプ式ですから、手洗い一回の使用量が2〜3gととても経済的です。
●用途:
自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場・その他 各種工業系工場内での手洗い
●仕様:
柑橘系の香り
●液色:
ベージュ
●種別:
ダンボール入
●形状:
クリーム状
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
18L詰替用バックインボックス
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06615621
18L詰替用バックインボックス
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
K-スクリットハンドソープ
熊野油脂
商品点数:3
¥1,548〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
(MonotaRO よりどり3点) K-スクリットハンドソープ (18L)
熊野油脂
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)