工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
MonotaRO よりどり3点 19800円(必ず3点をお選びください。1点のみのご購入は出来ません。)
>
終了しました
1 件中 1 - 1 件
フジマック
(MonotaRO よりどり3点) スムージーホース付エアーダスター
●特記:
よりどり3点セットでの購入となります。
期間:4月3日〜5月27日 よりどり3点セットでの購入となります。
期間:4月3日〜5月27日
●使用温度範囲(℃):
0〜50
●最高使用圧力(MPa):
1.47
●本体質量(g):
220
●空気使用量(L/min):
10〜140
●使用流体:
エアー
●ノズル口径(Φmm):
2
●常用使用圧力(MPa):
0.98以下
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
NSG-710セット
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06724365
NSG-710セット
¥8,200
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
(MonotaRO よりどり3点) スムージーホース付エアーダスター
フジマック
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF