間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ハタヤリミテッド

(MonotaRO よりどり3点) ステンホースリール

注文コード:06723674
 
●特長: 
いつまでも美しく輝くステンレス製。とても使いやすい新型ホースガイド(実用新案出願済)。ホースのレバーノズルは錆びないアルミダイキャスト製。耐寒、耐圧性にすぐれた網入防藻ホース付。  

●付属品: 
カプラ付内径Φ15×外径Φ20防藻ホース21m(1次側1m含む)、EN-1型レバーノズル付  
●質量(kg): 
6.4  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06723674

SSD-20 ¥12,800 別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧