間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ノーブランド

虫よけハウス

注文コード:07316337
 
●特長: 
天然「ユーカリ油」で虫がよりつきません。虫の嫌がる臭いを使用しているため、勉強部屋や食卓、キャンプ(テント・ロッヂ内)等付近の使用に大変便利です。  

●用途: 
お子様のお部屋に。レジャーに。アウトドアに。食卓に。  

●成分: 
吸水ポリマー・植物精油・植物抽出物・色素・防腐剤・精製水  
●その他: 
屋外での使用は、使用環境により効果がない場合があります。  
●材質: 
ポリプロピレン  
●質量(g): 
90  
●適合範囲: 
約1m四方  
●有効期間: 
開封後約1ヶ月  
●内容量: 
1個(90g)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07316337

- オープン
¥100 ¥95
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥240

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

マスキングテープ

MonotaRO

商品点数:6

¥249〜

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧