間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > ハシゴ・脚立 > はしご > アルインコ > 筍はしご

1 件中 1 - 1 件
アルインコ

筍はしご

注文コード:07351504 注文コード:07351504 注文コード:07351504
 
●特長: 
従来の梯子に比べ縮めた時に高さが約90cmになるので持ち運びや収納場所を選びません。
アルマイト加工なのでサビに強い。
各ステップごとにロックできるので、約30cm単位で3.8mまで高さ調整可能。  

●質量(kg): 
10.9  
●全長(m): 
3.83  
●最大使用荷重(kgf[N]): 
100[1000]  
●使用角度(°): 
75  
●収納時寸法(mm): 
L880×W475×D83  
●縮長(m): 
0.91  
●RED BOOKVol3ページ: 
744  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07351504 MW-39 オープン
¥40,000
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。