間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
8 件中 1 - 8 件
サンエス

フーズデザイン SAS 清涼 男性用パンツ

注文コード:07290744,07290753,07290762,07290771,07290787,07290796,07290805,07290814 注文コード:07290744,07290753,07290762,07290771,07290787,07290796,07290805,07290814 注文コード:07290744,07290753,07290762,07290771,07290787,07290796,07290805,07290814
 
●特長: 
清潔・衛生に対する作業員の意識を高め、一般的衛生管理の向上を支援するコストパフォーマンスに優れた、高機能ユニフォームです。
清涼素材を使い、快適で能率的な作業ができます
チリやホコリが付きにくい制電素材の繊維を織り込んであります。
肌にべとつかず、下着が透けにくいメッシュの裏地付きパンツ。  

●用途: 
食品工業向け
高温から常温作業室向け  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●仕様: 
男性用
毛髪混入防止
インナーネット(裾)
ロッカーキーポケット
横ゴム  

●色: 
ホワイト  
●材質: 
ポリエステル65%、綿35%  
●タイプ: 
清涼  
●股下(cm): 
76  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

サイズ
ウエスト(cm)
渡巾(cm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07290744

FD70276 S 67〜73 33.5 オープン
¥1,800
出荷目安:5日

07290753

FD70276 M 73〜79 35 オープン
¥1,800
出荷目安:1日

07290762

FD70276 L 79〜85 36.5 オープン
¥1,800
出荷目安:5日

07290771

FD70276 LL 85〜91 38 オープン
¥1,800
出荷目安:5日

07290787

FD70276 XL 91〜97 39.5 オープン
¥1,800
出荷目安:5日

07290796

FD70276 4L 97〜103 41 オープン
¥1,800
出荷目安:5日

07290805

FD70276 5L 103〜109 42.5 オープン
¥1,800
出荷目安:5日

07290814

FD70276 6L 109〜115 44 オープン
¥1,800
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

作業服つなぎタイプ フード付

MonotaRO

商品点数:8

¥338

タイベック(R)ソフトウェアT型

デュポン

商品点数:5

¥900

清涼 男女共用 フルフードキャップ

サンエス

商品点数:5

¥1,500

厨房職人

松元屋

商品点数:26

¥2,000

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧