工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
研磨材
>
切断機用カッター
>
グローバルソー
>
板金用グローバルソー
1 件中 1 - 1 件
モトユキ
板金用グローバルソー
●特長:
板金用に最適な粘りのある欠けにくいチップを採用。
タフで長寿命。
●用途:
金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック
●注意:
※ディスクグラインダーでは使用できません。
●仕様:
板金用
●外径×刃厚×内径(mm):
216×1.8×25.4
●最高使用回転数(min
-1
[r.p.m]):
5000
●適合電動工具:
防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター
●刃数:
80
●切断能力(mm) 鉄板:
1.5
●台厚(mm):
1.5
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
BK-216
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07655191
BK-216
¥15,200
¥9,775
¥9,286
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
板金用グローバルソー
モトユキ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF