商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
| 満足度: |
|
| 用途: | 建設作業(土木、建築作業)で使用している。 |
手のひら(特に指の部分)がすぐに破けてしまう。物の物を探している。
[2007-12-19]
ご意見ありがとうございます。
素手感覚を活かし、蒸れにくくした商品ですので、強い摩擦等によってのことかと思われます。一度下記もお試しいただければ幸いです。<br>http://www.monotaro.com/g/00030296/
| 満足度: |
|
| 用途: | フィットネスクラブ等のトレーニングマシンメインテナンス |
細かい作業も可能なフィット感
しかし、表面がすぐにボロボロになり、その屑が作業周りに落ちて最悪!!
しかし、表面がすぐにボロボロになり、その屑が作業周りに落ちて最悪!!
[2007-11-23]
| 用途: | 荷物の搬送や、ロープなどを扱う時及び植木の伐採作業などに使用。 |
いつもは、手に完全フィットし、価格も一双3500円位する手袋を使用していましたが、ランニングコストが非常にかかるということがネックでしたが、モノタローさんで販売されている「GRIP ON HYPER スナイパー」と言うスゴイ名前の商品を見つけ安くて心配でしたが物は試しと購入をさせていただきました。
感想は、名前負けしないほ「フィット!」使用期間は購入後3ヶ月ほどしか経過していないのですが、頑丈です。
これから夏に向けて「ムレ」が心配ですが、手袋自体は風通しが良く使い
心地が非常によいです。
感想は、名前負けしないほ「フィット!」使用期間は購入後3ヶ月ほどしか経過していないのですが、頑丈です。
これから夏に向けて「ムレ」が心配ですが、手袋自体は風通しが良く使い
心地が非常によいです。
武藤タイル 様(埼玉県)
[2007-07-05]
| 用途: | 電気工事(ケーブル配線&配管工) |
使い始めて1日も経たない内に表面がボロボロはげてくるので耐久性を改善してほしい!(そうじゃないと非経済的でかいません)ブランド品に比べても遜色無いのに価格がリーズナブルな所が良い。
[2007-04-21]