間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
エーゼット

AZ極圧シャーシーグリース

注文コード:07582382 注文コード:09443174
 
●特長: 
各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。
極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。  

●用途: 
車両:主に小型〜大型トラック、乗用車等
建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等
農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。  

●使用温度範囲(℃): 
-5〜70  
●チムケン式耐荷重性能(kg): 
10.9  
●ちょう度: 
JIS規格 集中給油用グリース3種1号  
●内容量: 
1本(400g)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07582382

DK770 オープン
¥185 ¥176
特価
出荷目安:1日

09443174

DL770 オープン
¥185 ¥176
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

長期潤滑グリーススプレ

エーゼット

商品点数:2

¥398〜

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 自家用車その他機械です。
普通のグリースよりも耐水性がある為、防錆にもってこいです。
[2008-07-29]



キャンペーン一覧