間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 卓上蛍光灯

2 件中 1 - 2 件
オーム電機

インバータースタンド

注文コード:07554215 注文コード:07554215 注文コード:09180491 注文コード:09180491 注文コード:09180491
 
●色: 
グレー  
●周波数(Hz): 
50/60  
●定格電圧(V): 
100  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(g)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
定格ランプ電力(W)
電源コード(m)
RED
BOOK3
ページ

RED
BOOK4
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07554215 DL-2703G 約21 約1.6 オープン 廃番
09180491 DL-2715G 1500 21 250×390×90 1191 1627 オープン
¥1,880
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
07554215
DL-2703G
09180491
DL-2715G
オーム電機
インバータースタンド
1台 ¥1,880 仕様が異なります。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ツイン1

パナソニック(Panasonic)

商品点数:1

¥840

インバーターアーム式ライト

オーム電機

商品点数:2

¥2,980

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 工作時の手元を照らすために使用している。
なかなか良い。点灯も早いし、固定式では無いが安定性も確保できている。転倒時にスイッチが切れるのも、なかなか良い。使用して日が浅いので耐久性は、まだ分らない。
イケダ・ニューテクノロジー有限会社 様(熊本県) [2007-06-06]