間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト   自動車・トラック整備お問い合わせ
 
 

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 照明 > 作業灯 > ワークランプ・ハンドランプ > 本体

1 件中 1 - 1 件
CUSTOM KOBO

トルネード型蛍光灯ワークランプ

注文コード:
 
●特長: 
蛍光灯だから明るく省エネ インバーター式瞬間点灯 白熱電球100Wの約1.2倍の明るさ 便利なフック2ヶ所付  

●用途: 
室内専用  

●適合: 
トルネード型蛍光灯交換球(TW-32L)  
●周波数(Hz): 
50/60  
●定格消費電力(W): 
32(適用ランプの定格消費電力)  
●定格電圧(V): 
100  
●ランプ寿命: 
約6000時間  
●寸法(高さH×幅W)(mm): 
約340×約142  
●口金: 
E26  
●質量(g): 
約350  
●材質(ランプカバー): 
ポリカーボネイト  
●材質(ハンドル): 
ABS  
●コード長さ(cm): 
30  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07554154 THW-320 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
07554154
THW-320
10710025
FHL-32
EARTH MAN
蛍光灯ハンドランプ
1個 ¥1,880 メーカーが異なります。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

皮すき

ノーブランド

商品点数:1

¥115

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,680〜

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥185〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。




はじめてのお客様へ



最近見た商品
トルネード型蛍光灯ワークランプ トルネード型蛍光灯ワークランプ
CUSTOM KOBO

キャンペーン一覧 今日の特売 曜日別特売 ワケありビックリ価格 エコ企画
クーポンプレゼント