工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
センサーライト
1 件中 1 - 1 件
ELPA (朝日電器)
乾電池式LEDセンサーライト
●特長:
検知エリア調整: センサーの検知範囲を調整できます。 点灯開始照度調整: 周囲が明るい時でも点灯~周囲が暗い時のみ点灯まで点灯開始照度を自由に調整できます。 集散光切替: 照らす対象や距離によって光のパターンを集光・散光に切替え可能。 シャープなスポット光: レンズ集光により、ムラのないくっきりとした光で照射します。 フラッシング機能: 白と赤のLEDが交互に点滅し侵入者にプレッシャーを与えます。 乾電池: 電池寿命約1年(1日に10回点灯させた場合)
●付属品:
取付けネジ、クランプ
●ランプ寿命:
約5万時間
●使用電池:
単2型アルカリ乾電池×4本
●検知方式:
赤外線受動式
●質量(g):
約280(電池含まず)
●光源:
1Wタイプ高輝度白色LED
●使用温度範囲(℃):
-20~55
●取付け方法:
ネジ、クランプ、(別売り)ステンレスバンド
●電池寿命:
約1年(1日10回点灯した場合)
●色:
ベージュメタリック
●点灯開始照度(Lux):
5-10(調整可)
●材質:
PC(ポリカーボネート)、ABS
●検知範囲:
広角/長距離:距離12m、角度90°
広角/中距離:距離6m、角度90°
広角/短距離:距離3m、角度90°
狭角/長距離:距離12m、角度15°
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
80×144×185
●タイプ:
防水タイプ
●安全規格:
Sマーク
●点灯保持時間:
10秒(調整不可)
●防水仕様:
IP44(直接雨のかかる屋外で使用可能)
●RED BOOKVol3ページ:
1191
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
ESL-LBT(BM)
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07554303
ESL-LBT(BM)
オープン
¥5,980
¥5,681
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
乾電池式LEDセンサーライト
ELPA (朝日電器)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)