間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

布マスカー

注文コード:07578593 注文コード:07578593 注文コード:07578593
 
●テープ幅(mm): 
16  
●シート幅(mm): 
550  
●仕上幅(mm): 
58  
●シート長さ(m): 
12.5  
●テープ種類: 
布テープ  
●テープ地色: 
グリーン  
●厚さ(mm): 
0.01  
●材質(シート): 
コロナ処理・高密度ポリエチレン  
●折数: 
16  
●RED BOOKVol3ページ: 
344  
●総合カタログVol13ページ: 
066  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07578593

550mm×12.5m オープン
¥124 ¥118
特価
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

作業服つなぎタイプ フード付

MonotaRO

商品点数:8

¥338

布マスカーテープ

MonotaRO

商品点数:2

¥165〜

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥82〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧