間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 溶接用品 > 溶接養生具(シート・フェンス等) > 溶接フェンス > 溶接遮光用フェンス > MonotaRO

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 鈑金・塗装関連 > 鈑金工具・機器 > 溶接関連 > 溶接養生具(シート・フェンス等)

3 件中 1 - 3 件
MonotaRO

溶接遮光フェンス

注文コード:07583283 注文コード:07583292 注文コード:07583301
 
●特長: 
溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。  

●枠内寸法(幅W×高さH)(mm): 
2000×2000  
●シート厚さ(mm): 
0.35  
●型式: 
単体  
●質量(kg): 
8.3  
●RED BOOKVol3ページ: 
329  
●RED BOOKVol4ページ: 
357  
●総合カタログVol13ページ: 
63  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
265  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
色(シート)
可視光線透過率(%)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07583301 A-DG ダークグリーン 1 オープン
¥19,000 ¥18,050
特価
出荷目安:1日
別送品
返品保証
07583292 A-G グリーン 8 オープン
¥19,000 ¥18,050
特価
出荷目安:1日
別送品
返品保証
07583283 A-Y イエロー 74 オープン
¥19,000 ¥18,050
特価
出荷目安:1日
別送品
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ストレートドリル

YG-1

商品点数:99

¥1,080〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。