クリスタルスケール
(8件のレビュー)最大1Kgまで0.5g単位で表示します。
見やすい超大画面表示。
収納便利なコンパクトサイズ。
ボタンひとつで容器の重さを差し引いたり、追加計量もカンタンです。
オートパワーオフの省エネ設計(約2分)
- 付属品
- 電池付 (単3形乾電池×2個)
- 仕様
- 壁掛け用フック穴付
- ひょう量(g)
- 1000
- 最小表示(g)
- 0.5
- 本体寸法(mm)
- 180×120×33
- 画面表示寸法(mm)
- 55×27
- 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 120×120
- ひょう量単位
- g
- 内容量
- 1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。はかり の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 07582942
2009-02-20
用途: 食品原料の秤量に使用しています。
2台購入し1台は問題ないのですが、1台は、突然エラー表示やら説明に無い表示になりクレームを出しました。
MonotaROからの回答
申し訳ありません。クレーム内容を確認させていただき対応させていただきます。
対象商品 : 07582942
2008-04-13
用途: 精密部品の数量計測
有限会社谷本エンヂニアリング 様
0.5g単位の計りにしては超安価で満足してます。
高価な計測器で1箇所設置だった環境が、この価格とちょうどいい分解能のおかげで各箇所設置できて現場が喜んでいます。
0.1g単位のバージョンがあってもいいと思いますね。
対象商品 : 07582942
2008-11-13
用途: 塗料調合時の重量測定
0.5g単位で量れるうえに価格も安く満足して使っていましたが、保証期間が切れて間もなくして、表示は出ているが測定不能になりました。メーカーには当然の様に買い換えを勧められました。安いと思って購入しても1年ちょっとの使用期間では本当に安いのかと・・・・
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11
























