間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > その他の測定器 > ストップウォッチ/タイマー

1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

時計付防滴タイマー

注文コード:07582951 注文コード:07582951
 
●特長: 
濡れた手でも操作できる防滴タイプ
見やすい大画面表示。
[10分」「1分」「10秒」刻みで簡単セット
オートパワーオフの省エネ設計。  

●付属品: 
電池付 (リチウム電池CR2032×1個)  
●仕様: 
時計機能、リピート機能、カウントアップ機能、取付け便利なマグネット付、ストラップ穴付  
●色: 
黒/クロムメッキ  
●画面表示寸法(mm): 
49×21  
●最大設定時間: 
99分50秒  
●本体寸法(mm): 
90×82×18  
●RED BOOKVol3ページ: 
307  
●RED BOOKVol4ページ: 
323  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07582951 QTB オープン
¥1,150
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 時間管理
現場で使うので防滴を探していて安価な商品が見つけ購入しました。時計付でこの価格はうれしいです。
[2007-12-18]