間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 溶接用品 > 溶接棒・溶接ワイヤー > 溶接棒(CHOSUN)

5 件中 1 - 5 件
CHOSUN

溶接棒

注文コード:07562265,07562274,07562283,10020157,10020166
 
●JIS規格: 
Z3211 D5016  
●被覆系: 
低水素系(490N/mm2級高張力鋼用)  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
RED
BOOK3
ページ

RED
BOOK4
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07562265 LC-300 1箱(20kg入) 3.2 350 315 オープン 別送品
廃番
07562274 LC-300 1箱(20kg入) 4 400 315 オープン 別送品
廃番
07562283 LC-300 1箱(20kg入) 5 400 315 オープン
¥7,944 ¥7,547
特価
出荷目安:1日
別送品
10020157 LC-300 1パック(5kg入) 3.2 350 334 オープン
¥2,450 ¥2,328
特価
出荷目安:1日
10020166 LC-300 1パック(5kg入) 4 400 334 オープン
¥2,350 ¥2,233
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
07562265
LC-300
10020157
LC-300
CHOSUN
溶接棒
1パック(5kg入) ¥2,450 販売単位が変わりました
07562274
LC-300
10020166
LC-300
CHOSUN
溶接棒
1パック(5kg入) ¥2,350 販売単位が変わりました

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。