間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > 直尺、曲尺/コンベックス、巻尺 > 直尺

1 件中 1 - 1 件
シンワ測定

直尺ステン 1m

注文コード:06342296
 
●特長: 
目盛はクロムメッキのため、取れにくくなっています。裏面にインチ換算表付(15cm〜1mまで。1.5m以上のものにはなし)  

●材質: 
ステンレス  
●質量(g): 
425  
●メモリピッチ下段(mm): 
0.5  
●メモリピッチ上段(mm): 
1  
●測定範囲(cm): 
100  
●全長×幅W×厚さ(mm): 
1050×35×1.5  
●RED BOOKVol3ページ: 
284  
●RED BOOKVol4ページ: 
289  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06342296 14044 ¥3,000
¥2,250
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

直尺ステン 30cm

シンワ測定

商品点数:1

¥450

直尺ステン 60cm

シンワ測定

商品点数:1

¥1,200

直尺

MonotaRO

商品点数:2

¥100〜

直尺シルバー

シンワ測定

商品点数:6

¥215〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。