工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
角度計/水平器、水準器/測量
>
墨打器/墨差し
1 件中 1 - 1 件
シンワ測定
下地探し どこ太 L
●用途:
防災:地震による家具倒壊防止に金具取り付け。
引越し:カーテンレール取り付け等の関連商品として
●材質:
本体:ABS樹脂(抗菌剤入)
針:ステンレスSUS304FH
●寸法(mm):
186×Φ21
●サイズ:
L
●質量(g):
36
●使用壁厚(mm):
最大25
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
78614
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05489495
78614
¥1,200
¥931
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
下地探し どこ太 L
シンワ測定
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF