間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
日立マクセル

ダイナミック アルカリ乾電池 単4形

注文コード:06846357 注文コード:08700431
 
●特長: 
独自の技術で自然劣化を抑え、業界初となる使用推奨期限5年間を達成、使いたいときにフルパワーを発揮します。
使用推奨期限や電池サイズ(形)がわかりやすいユニバーサルデザインを採用。  

●直径×長さL(Φmm×mm): 
10.5×44.5  
●RED BOOKVol3ページ: 
1177  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

内容量
タイプ
使用温度範囲(℃)
Vol13
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06846357

LR03(W)10P 1パック(10本入) 単4形(アルカリ) 302 オープン
¥550
出荷目安:1日

08700431

LR03(W) 4P 1パック(4本入) 単4形 -20℃〜+60℃
ただし、氷点下になると特性は著しく低下します
オープン
¥260
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥240

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

ダイナミック アルカリ乾電池 単1形

日立マクセル

商品点数:1

¥590

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧