間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
日立ライティング

サンライン 40W形

注文コード:08441027 注文コード:08441036
 
●特長: 
省電力設計のランプは消費電力が4〜7%節減できます。(メーカー比較)  

●用途: 
店舗、一般住宅  

●適合: 
グロースタータ:FG-4P
電子点灯管:FE4P  

●種別: 
40W形  
●管長(mm): 
1198  
●点灯形: 
グロースタート形  
●定格ランプ電力(W): 
37  
●質量(g): 
221  
●種類: 
直管蛍光灯  
●管径(Φmm): 
28  
●口金: 
G13  
●ランプ電流(A): 
0.410  
●定格平均寿命(時間): 
12000  
●RED BOOKVol3ページ: 
1181  
●総合カタログVol13ページ: 
304  
●内容量: 
1箱(25本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番


全光束(Lm)
平均演色評価数(Ra)
色温度(K)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

08441027

FL40SS・W/37-B 白色 3100 61 4200 オープン
¥4,400 ¥4,180
特価
出荷目安:1日
別送品
返品不可

08441036

FL40SS・D/37-B 昼光色 2700 74 6500 オープン
¥4,400 ¥4,180
特価
出荷目安:1日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

一般照明用電球<ソフトシリカ>15%省電力形

日立ライティング

商品点数:3

¥72〜

グロースタータ

NEC

商品点数:3

¥2,150〜

ハロゲンセンサーライト

オーム電機

商品点数:1

点灯管(グロースタータ)

ノーブランド

商品点数:1

¥1,600

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 現場・事務所等の照明
量販店に置いてあるのと同じ物なのに、非常に安価!メーカー物なので、心配もないので、安心して使ってます。
株式会社UNIX 様(滋賀県) [2008-07-10]



キャンペーン一覧