工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
梱包用品
>
荷札
1 件中 1 - 1 件
もりや産業
針金荷札 送り先
●特長:
定番の針金付き荷札。枠付きタイプなので出荷人等の記入をする際に便利です。
●幅(mm):
70
●高さ(mm):
170
●種別:
針金
●質量(g):
約17.5
●タイプ:
送り先
●内容量:
1パック(15枚入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PSU-230
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06126364
PSU-230
¥120
¥72
¥68
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
針金荷札 送り先
もりや産業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF