間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
住友スリーエム(3M)

スポンジ研磨材 5082

注文コード:02297504 注文コード:02297504 注文コード:02297504
 
●特長: 
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。
優れた研磨能力。  

●用途: 
木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし  

●砥材: 
A(酸化アルミニウム)  
●粒度: 
240〜320  
●厚さ(mm): 
5  
●寸法(mm): 
114×140  
●グレード: 
F  
●研磨材の構造: 
特殊スポンジ  
●RED BOOKVol3ページ: 
184  
●総合カタログVol13ページ: 
027  
●内容量: 
1箱(10枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02297504

5082 ¥2,000
¥1,580 ¥1,501
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

魚地球印精密ヤスリ

広島ヤスリ製造所

商品点数:4

¥2,860〜

スティキット フィニッシングロール トライエムアイト

住友スリーエム(3M)

商品点数:27

¥2,720〜

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

スポンジ研磨材 5085

住友スリーエム(3M)

商品点数:1

¥1,580

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 木製ドアの曲面研磨
曲面にピッタリなじむので研磨しやすい。
ピン角(直角面)に当たるとすぐ切れてしまう。
藤本工業株式会社 様(栃木県) [2007-09-29]

用途: 模型、フィギュア類の製造販売業ですが、造形物の成型、下地処理に用います。個人的には趣味の自動車で鈑金、FRP造形などにも使います。
模型製作業必携。フィギュアなどの細かい造形の荒削りから塗装前の下地処理まで、応用範囲が広く、スポンジの追従性が高いこと、クリーニングがしやすいのが特徴。難点は耐水性が低いことです。基本的にドライで使用し、掃除機でクリーニングするのが効率的。またカッチリした平面を出すのには向きません。
きういHouse 様(千葉県) [2007-01-05]



キャンペーン一覧