間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 研磨材 > 手研磨 > 研磨用パッド/スポンジ > 住友スリーエム > マルチソフト

1 件中 1 - 1 件
住友スリーエム(3M)

マルチソフト

注文コード:02297416 注文コード:02297416
 
●特長: 
柔軟性がありますので曲面によくなじみます。
ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。
住友3Mスコッチブライトに比べやわらかいので、細かい作業に適しています。
作業内容に合わせてちぎって使えるポップアップシートです。
サンドペーパーのように目詰まりがありません。
スチールウールのようにちぎれることはありませんので、長時間均一な仕上がりを持続することができます。  

●用途: 
金属の傷取り、錆・付着物のクリーニング。
木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング。
金属、樹脂の化粧仕上げ。
塗装前の肌荒らし。  

●仕様: 
100mm巾毎にミシン目入り/100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。  
●粒度: 
600  
●色: 
灰  
●砥材: 
S  
●寸法(mm×m): 
200×6  
●形状: 
シートタイプ  
●厚さ(mm): 
約5  
●基材: 
不織布  
●グレード: 
UF  
●内容量: 
1ロール  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02297416 7558 ¥5,000
¥3,720 ¥3,534
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マルチソフト 7557

住友スリーエム(3M)

商品点数:1

¥3,720

パームフィット手袋

ショーワ

商品点数:4

¥2,548

防じんマスク No.9913-DS1

スリーエム ヘルスケア(3M)

商品点数:2

¥500〜

SMS保護服

MonotaRO

商品点数:8

¥480

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。