工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
塗装・養生用品
>
マスカー/養生シート
>
マスカー
>
紙マスカー(紙テープ+紙シート)
1 件中 1 - 1 件
好川産業
#110YKペーパーマスカー (紙テープ付)
●注意:
※裏面にコーティング等は施されておりませんので多量に塗料を吹き付けると塗料が裏面まで染み通る場合があります。
●テープ幅(mm):
15
●シート幅(mm):
300
●仕上幅(mm):
300
●折数:
ストレート
●1巻長さ(m):
35
●材質(シート):
紙
●テープ種類:
紙
●内容量:
1箱(25巻入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03386363
-
オープン
¥8,120
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
#110YKペーパーマスカー (紙テープ付)
好川産業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF