間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ノーブランド

エキストラクター (ラセン型)

注文コード:03378681 注文コード:03378681

¥198〜
 
●特長: 
小ねじからボルト、パイプの除去に使用します。
小ねじの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれた時、抜き取りが困難だった小ねじも簡単に除去できます。
六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあければ楽に除去できます。  

●注意: 
※無理な力がかかり、折れる場合があります。
※熱処理されたボルトには使用できません。  

●ボルトねじ寸法: 
14〜20  
●下穴ドリル寸法: 
6.8  
●全長(mm): 
86  
●元端径(mm): 
11.0  
●使用ハンドル: 
13  
●先端径(mm): 
6.4  
●角対辺寸法(mm): 
8.0  
●硬度HRC: 
52〜55  
●材質: 
S55C  
●パイプサイズ: 
1/8  
●RED BOOKVol3ページ: 
171  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

03378681

SC805A ¥790
¥486 ¥462
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

エキストラクター (ラセン型)

ミエラセン

商品点数:4

¥247〜

ストレートドリル

YG-1

商品点数:99

¥1,122〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧