日立金属

ソフレックスAQ フレキ管(30m巻)

ソフレックスAQ フレキ管(30m巻) 日立金属
 

ソフレックスAQ フレキ管(30m巻) (0件の商品レビュー)

ソフレックスAQ は、集合住宅、ホテルおよび事務所ビルなどの給水給湯冷暖房配管用に開発したフレキ管継手です。
優れた作業性
容易な施工
確実なシール構造
ナット緩み止め機構
用途に応じた品揃え
適用流体:給水、給湯、冷温水
ガス、蒸気、エアー配管には使用できません。
同径アダプターと組み合わせて御利用下さい。
材質
フレキ管: 原管:SUS316L 被覆:塩化ビニル/アダプター本体: BC6C(青銅)/ナット: C3604(黄銅)/リテーナ: C3604(黄銅)/O リング1: フッ素ゴム/O リング2: フッ素ゴム
アイボリー
最高温度(℃)
90
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
質量(kg)
摘要
参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
02239334 WHF2-16A-30-I 6.8 16A ¥36,750 廃番
02239343 WHF2-20A-30-I 8.0 20A ¥39,000 廃番
02239352 WHF2-25A-30-I 12.9 25A ¥52,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 


空調・電設/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
ソフレックスAQ フレキ管(30m巻)をご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。