間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 安全用品 > トランシーバー

1 件中 1 - 1 件
アルインコ

特定小電力トランシーバー

注文コード:
 
●特長: 
クラス最大マルチユース&レピーター対応の20+27、合計47chのチャンネルを搭載したトランシーバーです!
プロの通信のように親機と子機間だけの通信が出来、子機間の通話は禁止できるクロスTSQ機能を内蔵。
子機間同士の勝手な通話が防止出来、スムーズな指示連絡が行えます。  

●質量(g): 
185(電池含む)  
●定格電圧(V): 
DC4.5 (単三乾電池×3)  
●チャンネル数: 
9+9ch&11+18ch  
●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
55×100×28  
●消費電流(mA): 
約60(送信時)、約90(受信定格出力時)  
●周波数範囲(MHz): 
422.0500〜422.1750MHz、421.5750〜421.7875MHz、440.0250〜440.2375MHz、
422.2000〜422.3000MHz、421.8125〜421.9125MHz、440.2625〜440.3675MHz  

●送信電力(mW): 
10  
●通信方法: 
単信方式/半復信方式  
●電波形式: 
F3E(FM)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06850681 DJ-P27
¥24,667
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

08514055
シガー DC/DCコンバーター

アルインコ

EDH-33

1個

¥2,250

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。