工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
溶接用品
>
ガストーチ/バーナー
>
ガス/その他アタッチメント
3 件中 1 - 3 件
新富士バーナー
小型酸素バーナー O2トーチ専用ノズル
●特長:
/ 免許のいらない小型酸素バーナーで、初心者の方にも手軽に扱えます。/ 小型のロウ付、ハンダ付、車両や空調機器などの配管作業、修理などに最適。
OT-3000に適用。
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
OT-N1
OT-N2
OT-N3
摘要
選択解除
内径0.5mm
内径0.7mm
内径0.9mm
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02270895
OT-N1
内径0.9mm
¥1,000
02270904
OT-N2
内径0.7mm
¥1,000
02270913
OT-N3
内径0.5mm
¥1,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
小型酸素バーナー O2トーチ専用ノズル
新富士バーナー
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF