工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
製図関連用品
>
図面ファイル
1 件中 1 - 1 件
コクヨ
図面クリヤーブック替紙式7穴A2青
●特長:
閲覧性が高く、図面の量に合わせて台紙が増やせます。ダブルロックとじ具を使用していますので、とじ具の開きを押さえます インデックス付きポケットのです。
●色:
表紙:青、中紙:黒
●サイズ:
A2-S
●材質:
表紙:PP
●幅(mm):
487
●高さ(mm):
630
●背幅(mm):
38
●穴数:
7
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
セ-FR17B
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05245572
セ-FR17B
¥8,500
¥8,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
図面クリヤーブック替紙式7穴A2青
コクヨ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF