工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
製図関連用品
>
方眼紙
1 件中 1 - 1 件
コクヨ
上質方眼紙B2 1mm目ブルー刷り単葉100枚入
●特長:
1mm方眼。ブルー刷り。目盛り数:500×700
●サイズ:
B2
●寸法(縦×横)(mm):
515×728
●坪量(g/m
2
):
75
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ホ-12N
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
00738753
ホ-12N
¥4,300
¥4,300
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
上質方眼紙B2 1mm目ブルー刷り単葉100枚入
コクヨ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF