工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全標識
>
消防/危険物標識
>
酸欠注意関連
1 件中 1 - 1 件
日本緑十字社
酸素欠乏標識
●特長:
酸素欠乏と人体反応
21% 大気中の酸素量19% 鉱山保安法による最低酸素量。18% 労働安全衛生規則・酸素欠乏症防止規則による最低酸素量16% 火が消える15% 呼吸が深くなり、脈が増える11% 呼吸困難はなはだしく、動作が鈍くなる10% 顔色悪く、動けなくなり、呼吸困難 7% 呼吸はあえぎ、動悸激しく、顔面鉛青色となり、精神錯乱する 6% 筋肉の反応がなくなり、知覚を失う 4%以下 40秒以内に前兆なしで突然卒倒する
●サイズ:
600×300×1o
●文字内容:
酸欠危険 関係者以外立入禁止
●種別:
危険/禁止
●材質:
ラミプレート
●形状:
標識
●区分:
酸素欠乏
●内容量:
1枚
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
酸-02
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02516665
酸-02
¥2,300
¥2,300
¥2,185
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
酸素欠乏標識
日本緑十字社
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)