間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
日本緑十字社

クレーン標識

注文コード:02524462
 
●サイズ: 
600mm角×0.6mm(山型)  
●文字内容: 
東西南北  
●種別: 
方向  
●材質: 
スチール(メラミン焼付)  
●形状: 
標識  
●区分: 
クレーン標識  
●備考: 
※天井取付用・6mmφ穴×4  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02524462

クレ-ンA ¥3,500
¥3,500 ¥3,325
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧