曜日別特売

全天テープ (片面粘着) No.6931

全天テープ (片面粘着) No.6931 - 日東電工

雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。
低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。

用途
断熱材のつなぎ目封止に。
気密フィルムのつなぎ目封止に。
サッシ廻りの防水シールに。
防水気密用片面接着テープ
窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密
テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.5タイプ片面粘着強タイプ基材不織布伸度(%)20粘着剤ブチルゴム系引張強度(N/10mm)23.0粘着力(N/25mm)23.0セパレータあり引張強度(N/cm)41特性耐候性内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
07698101No.69350
取扱い終了
オープン
代替品有
10695921No.69375
取扱い終了
オープン
代替品有
10695937No.693100
取扱い終了
オープン
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07698101No.69388983711No.6931No.693 全天テープ (片面粘着) No.6931 日東電工 88983711全天テープ (片面粘着) No.6931日東電工1巻
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10695921No.69388983727No.6931No.693 全天テープ (片面粘着) No.6931 日東電工 88983727全天テープ (片面粘着) No.6931日東電工1巻
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10695937No.69385939323No.6931No.693 全天テープ (片面粘着) No.6931 日東電工 85939323全天テープ (片面粘着) No.6931日東電工1巻
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする