間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > テープ > 接合テープ・ブチルテープ

1 件中 1 - 1 件
nitoms(ニトムズ)

全天テープ (両面粘着) No.692

注文コード:07698092
 
●特長: 
雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。
低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。  

●用途: 
窓・ドアなどの開口部廻りの防水・気密に。
防水紙、水切りシートの端末接着に。  

●テープ幅(mm): 
50  
●テープ長さ(m): 
20  
●テープ厚さ(mm): 
0.42  
●基材: 
不織布  
●粘着剤: 
ブチルゴム系  
●RED BOOKVol4ページ: 
988  
●内容量: 
1巻  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07698092 No.692 オープン
¥1,050
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。