現在バスケットには、
何も入っていません
商品数
合計(税別)
工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
エスコ便利カタログ
>
エアツール及びコンプレッサー
>
エアーインパクトレンチ
1 件中 1 - 1 件
エスコ
1 インチ エアーインパクトレンチ
●特長:
大型25.4sqメガインパクト
高精度加工で耐久性アップ
手に優しい防振ゴム付ハンドル
●エスコ品番:
EA155KT
●全長(mm):
535
●質量(kg):
12
●無負荷回転数(min
-1
[r.p.m]):
5000
●ボルト径:
45mm
●空気消費量(L/min):
2000
●実用トルク範囲(Nm):
2000
●差込角(inch):
1
●吸入口サイズ:
1/2inchPT
●使用エアーホース内径(mm):
11
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EA155KT
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03420916
EA155KT
オープン
¥174,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
1 インチ エアーインパクトレンチ
エスコ
クーポンプレゼント
お知り合い紹介
キャンペーン
¥1,000 PRESENT
売り切れゴメン!万能洗剤シンプルグリーン
最大45%OFF!
javascriptを有効にしてご覧ください。