[0.6-1.5Kg] エアーツールバランサー
- エスコ品番
- EA124BM-1
- 寸法(mm)
- Φ130×80
- 材質(本体)
- プラスチック製
- 質量(g)
- 860
- 内径(Φmm)
- 5
- 能力
- 0.6~1.5kg(吊下げ)
- 外径(Φmm)
- 8
- 常用圧力(MPa)
- 0.7
- ホース長さ(m)
- 1.2
- 取付ねじ
- メス1/4inch
- 内容量
- 1個
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12




![注文コード: [0.6-1.5Kg] エアーツールバランサー - エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03414433-130509-02.jpg)


















