工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
エスコ便利カタログ
>
エアツール及びコンプレッサー
>
カプラー
1 件中 1 - 1 件
エスコ
1インチ 中圧用真鍮メネジソケット
●特長:
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
●エスコ品番:
EA140BC-8
●材質:
真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
●使用温度範囲(℃):
-20〜80
●常用圧力(MPa):
2.9
●取付ねじ:
1inchPT
●最大締付トルク:
700
●材質(ゴム):
ニトリルゴム
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EA140BC-8
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03416576
EA140BC-8
¥8,440
¥8,440
¥8,018
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
1インチ 中圧用真鍮メネジソケット
エスコ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF