工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
エスコ便利カタログ
>
ソケット・スパナ・メガネレンチ等
>
打撃スパナ
1 件中 1 - 1 件
エスコ
35 mm 打撃スパナ
●エスコ品番:
EA613GB-35
●全長(mm):
216
●寸法t(mm):
15
●寸法T(mm):
16
●寸法O(mm):
11
●寸法m(mm):
38
●サイズ(mm):
35
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EA613GB-35
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03525313
EA613GB-35
オープン
¥3,920
¥3,724
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
35 mm 打撃スパナ
エスコ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF