間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > エスコ便利カタログ > ソケット・スパナ・メガネレンチ等 > 打撃メガネレンチ

1 件中 1 - 1 件
エスコ

50 mm 打撃メガネレンチ

注文コード:03525137
 
●エスコ品番: 
EA613GA-50  
●全長(mm): 
250  
●対辺(mm): 
50  
●寸法t(mm): 
18  
●寸法T(mm): 
20  
●寸法O(mm): 
12  
●寸法m(mm): 
48  
●寸法S1(mm): 
80  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
03525137 EA613GA-50 オープン
¥6,370 ¥6,052
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。