間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > エスコ便利カタログ > バルブ・継手・配管材料 > シム

1 件中 1 - 1 件
エスコ

0.076x150mm [コパー]シム

注文コード:03451061
 
●エスコ品番: 
EA440EF-0.0C  
●材質: 
銅  
●厚さ(mm): 
0.076  
●質量(g): 
306  
●寸法: 
150mm×2.5m  
●許容差: 
±0.008  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03451061 EA440EF-0.0C ¥16,150
¥16,150
出荷目安:5日
別送品
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。