工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
エスコ便利カタログ
>
バルブ・継手・配管材料
>
シム
1 件中 1 - 1 件
エスコ
0.152x150mm [アルミニューム]シム
●エスコ品番:
EA440EG-0.1B
●材質:
アルミニウム
●厚さ(mm):
0.152
●質量(g):
238
●寸法:
150mm×2.5m
●許容差:
±5%
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EA440EG-0.1B
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03451183
EA440EG-0.1B
¥6,330
¥6,330
¥6,014
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
0.152x150mm [アルミニューム]シム
エスコ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF